ESD-Refuerzo

Número de artículo: E9102VK
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Bastidor para superponer

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo E9102VK
EAN / GTIN 4017976581026
Número del fabricante E9102VK

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

Estos puntales conductora de la electricidad en gris pizarra se atornillan simplemente bajo una estantería existente. Estabilizan la estructura y aumentan la capacidad de carga de los estantes. El estante, que está por encima de los puntales de refuerzo, soporta 110 kg en lugar de 50 kg debido al soporte. La conductividad eléctrica se mantiene. Se suministra un par por carro ESD.

Característica:

Longitud total (mm): 1000
Ancho total (mm): 28
Color: gris pizarra