Cajas

Número de artículo: E8120ETAW
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Estante de almacenamiento

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo E8120ETAW
    EAN / GTIN 4017976081205
    Número del fabricante E8120ETAW
    Número L L90080 1025

    Descripción

    Ejecución:

    equipo

    Descripción:

    De paneles rígidos de sándwiches de carga, superficie de haya. Capacidad de carga por caja 120 kg. Altura de la caja 60 mm. Suplemento o reducido.

    Característica:

    Longitud total (mm): 850
    Ancho total (mm): 500
    Altura total (mm): 60
    Capacidad total de carga (kg): 120
    Color: haya