Estantes GREY EDITION

Número de artículo: E8102ETAW/7016
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Estante de almacenamiento

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo E8102ETAW/7016
    EAN / GTIN 4017976244860
    Número del fabricante E8102ETAW/7016

    Descripción

    Ejecución:

    equipo

    Descripción:

    De paneles sándwich rígidos de carga, superficie gris medio. Capacidad de carga por estante 80 kg. Suplemento o reducido.

    Característica:

    Longitud total (mm): 1000
    Ancho total (mm): 700
    Altura total (mm): 42
    Capacidad total de carga (kg): 90
    Color: gris medio