Estantes

Número de artículo: E8100ETAW
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Estante de almacenamiento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo E8100ETAW
EAN / GTIN 4017976081007
Número del fabricante E8100ETAW
Número L L90080 1043

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

De paneles rígidos de sándwiches de carga, superficie de haya. Capacidad de carga por estante 80 kg. Suplemento o reducido.

Característica:

Longitud total (mm): 850
Ancho total (mm): 500
Altura total (mm): 42
Capacidad total de carga (kg): 90
Color: haya