PrecisionBits, forma E 6,3 (1/4″), juego en cómodo BitBlock

Número de artículo: E6.714 CN
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo E6.714 CN
EAN / GTIN 7610733293797
Número del fabricante PB E6.714 CN

Descripción

Descripción:

PrecisionBit, forma E 6,3 (1/4″), con cabeza esférica, juego de 10 uds. con cómodo BitBlock, en cartón Skin
para tornillos con hexágono interior
permite un atornillado eficaz con ángulos de hasta 22°
cabeza esférica de forma perfecta, solucionador de problemas para tornillos de difícil acceso
BitBlock #tide ocean material: plástico 100 % recicl. y recuperado del mar, cuida mat. primas fósiles
BitBlock en múltiples variantes para cada necesidad, imprescindible para uso profesional o bricolaje
hexágono exterior compatible según DIN ISO 1173, apto para alojamiento F 6,3
superficie texturizada de buen agarre, alojamiento para puntas sencillo
marcado láser que muestra el tamaño del perfil y el máximo par admisible
codificación por colores según el tipo de tornillo, para tener rápidamente a mano la punta adecuada
equilibrio óptimo de resistencia y dureza, vida útil extremadamente larga
acero especial para herr. especial, duro y resistente; recubrimiento con plasma para protección antióxido
las puntas se extraen fácilmente, presionar lateralmente y volver a abrir

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra