Descripción:
PrecisionBit, forma E 6,3 (1/4″), juego de 10 unidades con cómodo BitBlock, en cartón Skin
para tornillos de ranura, Phillips y Pozidriv
hexágono exterior compatible según DIN ISO 1173, apto para alojamiento F 6,3
BitBlock #tide ocean material: plástico 100 % recicl. y recuperado del mar, cuida mat. primas fósiles
BitBlock en múltiples variantes para cada necesidad, imprescindible para uso profesional o bricolaje
puntas precisas de dimensiones exactas; ajuste óptimo en los tornillos
codificación por colores según el tipo de tornillo, para tener rápidamente a mano la punta adecuada
equilibrio óptimo de resistencia y dureza, vida útil extremadamente larga
acero especial para herr. especial, duro y resistente; recubrimiento con plasma para protección antióxido
las puntas se extraen fácilmente, presionar lateralmente y volver a abrir