PrecisionBit, forma E 6,3 (1/4″), cabeza esfér

Número de artículo: E6.212/2,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo E6.212/2,5
EAN / GTIN 7610733292998
Número del fabricante PB E6.212/2,5

Descripción

Descripción:

PrecisionBit, forma E 6,3 (1/4″), con cabeza esférica
para tornillos con hexágono interior
permite un atornillado eficaz con ángulos de hasta 22°
cabeza esférica de forma perfecta, solucionador de problemas para tornillos de difícil acceso
herr de uso diario para todos los trabajos de atornillado industrial y artesanal; uso manual o mecánico
hexágono exterior compatible según DIN ISO 1173, apto para alojamiento F 6,3
superficie texturizada de buen agarre, alojamiento para puntas sencillo
marcado láser que muestra el tamaño del perfil y el máximo par admisible
codificación por colores según el tipo de tornillo, para tener rápidamente a mano la punta adecuada
equilibrio óptimo de resistencia y dureza, vida útil extremadamente larga
acero especial para herr. especial, duro y resistente; recubrimiento con plasma para protección antióxido

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra