punta de llave de vaso, forma E 6,3 (1/4'') para tornillos hexagonales Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza

Número de artículo: E6.200/5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo E6.200/5
EAN / GTIN 7610733060481
Número del fabricante PB E6.200/5
Número L L60060 1099

Descripción

Descripción:

  • Punta de llave de vaso, forma E 6,3 (1/4″)
  • Para tornillos hexagonales
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza

Característica:

  • Hexágono exterior: 5
  • Longitud total: 60 mm
  • Para tornillos metálicos M: 2.5 mm
  • Perfil: para tornillos de cabeza hexagonal exterior

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra