punta de llave de vaso, forma E 6,3 (1/4'') para tornillos hexagonales Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza

Número de artículo: E6.200/10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo E6.200/10
EAN / GTIN 7610733060542
Número del fabricante PB E6.200/10
Número L L60060 1104

Descripción

Descripción:

  • Punta de llave de vaso, forma E 6,3 (1/4″)
  • Para tornillos hexagonales
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza

Característica:

  • Hexágono exterior: 10
  • Longitud total: 60 mm
  • Para tornillos metálicos M: 6 mm
  • Perfil: para tornillos de cabeza hexagonal exterior

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra