Estante para el carro del brazo de apoyo

Número de artículo: E4624ET
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Estante de almacenamiento

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo E4624ET
    EAN / GTIN 4017976246246
    Número del fabricante E4624ET
    Número L L90080 1330

    Descripción

    Ejecución:

    equipo

    Descripción:

    Accesorios para los carros de brazos de apoyo estándar: Suelos de madera de contrachapado impermeable de 15 mm de espesor, se puede utilizar en ambos lados, un lado es liso, el otro lado es antideslizante (serigrafiado), con clips de fijación.

    Característica:

    Longitud total (mm): 1200
    Ancho total (mm): 370
    Altura total (mm): 39
    Color: pardo