Estante para colgar

Número de artículo: E4496ET
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Estante de almacenamiento

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo E4496ET
    EAN / GTIN 4017976040981
    Número del fabricante E4496ET

    Descripción

    Ejecución:

    equipo

    Descripción:

    De malla metálica 140 x 40 mm, con recubrimiento de polvo RAL 5007. Capacidad de carga por estante 50 kg.

    Característica:

    Ancho total (mm): 615
    Altura total (mm): 32
    Capacidad total de carga (kg): 50
    Color: haya