LLAVE DINAMO 200NM LECTURA PAR Y TRINQ

Número de artículo: E.306A200S
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
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo E.306A200S
EAN / GTIN 3148518349888
Número del fabricante E.306A200S
Número L L60130 6484

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Precisión: ± 2% entre el 20 y el 100% de la capacidad de la llave
  • Modo de medición: vértice o seguidor
  • Unidad de medición: Nm, lbf-ft, lbf-in y kg-cm
  • Numerado y suministrado con un certificado de calibración ISO 6789
  • Posibilidad de preajuste de 9 valores de par y/o ángulo
  • Memoria para 250 valores con conexión USB a PC
  • Suministrado con carraca en estuche de plástico y pieza de espuma.

Característica:

  • L [mm]: 530
  • Potencia [N.m]: 10 - 200
  • Cuadrado [″]: 1/2
  • Carraca: S.382V
  • Dimensiones [mm]: 810 x 80 x 125
  • [kg]: 2.699

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra