LLAVE DINAMO LECTURA DE PAR 200NM

Número de artículo: E.306-200D
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
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo E.306-200D
EAN / GTIN 3148518346115
Número del fabricante E.306-200D
Número L L60130 3971

Descripción

Descripción:

  • Espesor de los productos: Precisión: ± 2 % entre el 20 y el 100 % de la capacidad de la llave
  • Modo de medición: vértice o seguidor
  • Unidad de medición: Nm, lbf-ft, lbf-in y kg-cm
  • Numerado y suministrado con un certificado de calibración ISO 6789
  • Posibilidad de preajuste de 9 valores de par y/o ángulo
  • Memoria para 250 valores con conexión USB a PC
  • Suministrado en maletín de plástico e inserto de espuma.

Característica:

  • L [mm]: 474
  • Potencia [N.m]: 10 - 200
  • [kg]: 2.400