Serie de bits 1 - 28 bits en el soporte

Número de artículo: E.120PB
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
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo E.120PB
    EAN / GTIN 3148518228053
    Número del fabricante E.120PB

    Descripción

    Volumen de suministro:

    • Puntas 1/4″ serie ES.1T: 4,5 - 6,5 - 8 mm
    • Puntas 1/4″ serie EP.1T: PH1 - PH2 - PH3
    • Puntas 1/4″ serie ED.1T: PZ1 - PZ2 - PZ3
    • Puntas 1/4″ serie EH.1. : 3 - 4 - 5 - 6 mm
    • Puntas 1/4″ serie EX.1: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
    • Portapuntas: EF.6P1
    • Se suministra en caja compacta plegable de poliamida muy resistente a los golpes y a los productos químicos
    .

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra