Base Layer DX4 con cremallera Black L R

Número de artículo: DX480BKRL
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
Número de artículo DX480BKRL
EAN / GTIN 5036108327331
Número del fabricante DX480BKRL

Descripción

Descripción:

La camiseta de alta visibilidad Base Layer DX4 es ligera y transpirable lo que ayuda al control perfecto de la temperatura corporal. El altamente elástico y muy duradero tejido de Nylon complementa el diseño ajustado al cuerpo. Presentando mangas ranglan para un movimiento fluido y confort. La cremallera frontal con protector de barbilla cuenta con un tirador de goma para un agarre más fácil. Los bolsillos con cremallera en pecho y manga son ideales para guardar los artículos más pequeños.

Característica:

  • Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
  • Diseñado con un ajuste activo
  • Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
  • Bolsillos internos para mayor seguridad
  • Puños elásticos, para un firme ajuste
  • Lazo para el pulgar
  • Borde trasero curvado para más protección
  • Bolsillo con cremallera en el pecho
  • 6 Bolsillos para mayor capacidad
  • 2 bolsillos laterales con cremallera
  • Diseño moderno con un corte ergonómico
  • Colores en contraste para mayor distinción
  • Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
  • Cremalleras premium de color en contraste para mayor estilo
  • Todos los puntos de tensión están reforzados
  • Nuevo color

Material:

Tejido exterior: Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elastano
Composición de la carcasa: 92% Nylon, 8% Elastano
Peso de la carcasa gm: 213
Peso de la carcasa oz: 7.5
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra