Chaqueta Softshell DX4 (3 capas) White XXXL R

Número de artículo: DX474WHRXXXL
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
Número de artículo DX474WHRXXXL
EAN / GTIN 5036108409198
Número del fabricante DX474WHRXXXL

Descripción

Descripción:

La chaqueta softshell de alta visibilidad DX4 está diseñada con precisión utilizando un revolucionario tejido Ripstop, transpirable, impermeable y corta-viento. Su inspiración en el deporte incluye una parte trasera más larga, mangas con forma dinámica, puños ajustables, líneas reflectantes y múltiples bolsillos seguros con amplio espacio. La elección ideal para el trabajador moderno.

Característica:

  • Transpirable, corta viento resistente al agua
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
  • 3 capas
  • Diseño moderno con un corte ergonómico
  • Mangas pre-curvadas que facilitan una mayor libertad de movimiento
  • Capucha con forma ergonómica para un perfecto ajuste
  • La capucha grande es elegante y práctica
  • Cordón en capucha y borde inferior para un firme y cómodo ajuste
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Borde trasero curvado para más protección
  • Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
  • Líneas reflectantes para mayor visibilidad
  • Todos los puntos de tensión están reforzados
  • 7 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo con cremallera en el pecho
  • 2 bolsillos laterales con cremallera
  • Bolsillo para el móvil
  • Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
  • Dinámico tejido interior en contraste
  • Cremalleras premium de color en contraste para mayor estilo
  • Nuevo color

Material:

Tejido exterior: RipShell: Ripstop 92% Poliéster, 8% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% (3 capas)
Composición de la carcasa: Ripstop 92% Poliéster, 8% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% (3 capas)
Tejido del forro: Malla 100% Poliéster
Composición del forro: Malla 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 310
Peso de la carcasa oz: 9
Peso del forro gm: 165
Peso del forro oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra