Descripción:
La chaqueta softshell de alta visibilidad DX4 está diseñada con precisión utilizando un revolucionario tejido Ripstop, transpirable, impermeable y corta-viento. Su inspiración en el deporte incluye una parte trasera más larga, mangas con forma dinámica, puños ajustables, líneas reflectantes y múltiples bolsillos seguros con amplio espacio. La elección ideal para el trabajador moderno.
Característica:
- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- 3 capas
- Diseño moderno con un corte ergonómico
- Mangas pre-curvadas que facilitan una mayor libertad de movimiento
- Capucha con forma ergonómica para un perfecto ajuste
- La capucha grande es elegante y práctica
- Cordón en capucha y borde inferior para un firme y cómodo ajuste
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Borde trasero curvado para más protección
- Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
- Líneas reflectantes para mayor visibilidad
- Todos los puntos de tensión están reforzados
- 7 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo con cremallera en el pecho
- 2 bolsillos laterales con cremallera
- Bolsillo para el móvil
- Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
- Dinámico tejido interior en contraste
- Cremalleras premium de color en contraste para mayor estilo
- Nuevo color
Material:
Tejido exterior: RipShell: Ripstop 92% Poliéster, 8% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% (3 capas)
Composición de la carcasa: Ripstop 92% Poliéster, 8% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% (3 capas)
Tejido del forro: Malla 100% Poliéster
Composición del forro: Malla 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 310
Peso de la carcasa oz: 9
Peso del forro gm: 165
Peso del forro oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.;