Descripción:
La chaqueta DX4 de alta visibilidad Hybrid Baffle incorpora un diseño ergonómico ajustado al cuerpo para armonizar aislamiento y comodidad. Los paneles acolchados de Insulatex ayudan a mantener caliente la zona central del cuerpo, mientras que las mangas de punto proporcionan elasticidad y movimiento sin restricciones. La ligera y flexible cinta reflectante segmentada HiVisTex Pro, aplicada por calor, permite movilidad y visibilidad mayores.
Característica:
- El diseño anatómico ayuda a equilibrar el aislamiento y aumenta la libertad de movimiento
- Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
- 6 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillos con cremallera en el pecho
- 2 bolsillos laterales con cremallera
- Bolsillos internos para mayor seguridad
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
- Porta identificación desmontable
- Trabilla para sujetar fácilmente la radio
- Diseño entallado para un confort excepcional
- Certificado CE
- Certificado según la EN ISO 20471 tras 25 lavados
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
- Marcado UKCA
- Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2 (SIZES S-M)
- EN ISO 20471 Class 3 (SIZE L UPWARDS )
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Tejido exterior: Tejido Ripstop 100% Poliéster
Composición de la carcasa: Tejido Ripstop 100% Poliéster
Tejido de contraste: Tejido 100% Poliéster unido a un polar 100% Poliéster, 2 capas
Composición del contraste: Tejido 100% Poliéster unido a un polar 100% Poliéster, 2 capas
Tejido de relleno: Forro Insulatex
Composición del relleno: Forro Insulatex
Peso de la carcasa gm: 85
Peso del relleno gm: 120
Peso del relleno oz: 3.5
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 25 lavados