Descripción:
La chaqueta DX4 Baffle incorpora un diseño ergonómico ajustado al cuerpo para armonizar aislamiento y comodidad. Los paneles acolchados de Insulatex ayudan a mantener caliente la zona central del cuerpo, mientras que las mangas de punto proporcionan elasticidad y movimiento sin restricciones. Dos bolsillos con cremallera con acceso lateral y bolsillos internos ofrecen un amplio espacio seguro.
Característica:
- El diseño anatómico ayuda a equilibrar el aislamiento y aumenta la libertad de movimiento
- Dinámico tejido interior en contraste
- Bolsillos internos para mayor seguridad
- Bolsillo con cremallera en el pecho
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- Líneas reflectantes para mayor visibilidad
- Borde trasero curvado para más protección
- Borde inferior con cordón de ajuste
- 6 Bolsillos para mayor capacidad
- 2 bolsillos laterales con cremallera
- Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
- Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
- Colores en contraste para mayor distinción
- Diseño moderno con un corte ergonómico
- Cremalleras premium de color en contraste para mayor estilo
- Diseñado con un ajuste activo
Material:
Tejido exterior: Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, acabado antiestático
Composición de la carcasa: Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, acabado antiestático
Tejido de contraste: 75% Poliéster, 16% Viscosa, 9% Elastano
Composición del contraste: 75% Poliéster, 16% Viscosa, 9% Elastano
Tejido de relleno: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 65
Peso de la carcasa oz: 2
Peso del relleno gm: 120
Peso del relleno oz: 3.5
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;