Chaleco acolchado DX4 Hybrid Baffle Metal Grey XXXL R

Número de artículo: DX470MGRXXXL
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
Número de artículo DX470MGRXXXL
EAN / GTIN 5036108326907
Número del fabricante DX470MGRXXXL

Descripción

Descripción:

El chaleco acolchado DX4 Hybrid Baffle utiliza un diseño ajustado al cuerpo para conjugar aislamiento y libertad de movimiento. Los paneles frontales y traseros de resistente Nylon están acolchados con Insulatex para mantener calienta la zona central del cuerpo. Dos bolsillos con cremallera en el pecho, bolsillos con acceso lateral y bolsillos internos ofrecen un amplio espacio seguro.

Característica:

  • El diseño anatómico ayuda a equilibrar el aislamiento y aumenta la libertad de movimiento
  • Dinámico tejido interior en contraste
  • Bolsillos internos para mayor seguridad
  • Bolsillo con cremallera en el pecho
  • Líneas reflectantes para mayor visibilidad
  • Borde trasero curvado para más protección
  • 6 Bolsillos para mayor capacidad
  • 2 bolsillos laterales con cremallera
  • Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
  • Borde inferior con cordón de ajuste
  • Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
  • Colores en contraste para mayor distinción
  • Diseño moderno con un corte ergonómico
  • Cremalleras premium de color en contraste para mayor estilo
  • Diseñado con un ajuste activo

Material:

Tejido exterior: Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, acabado antiestático
Composición de la carcasa: Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, acabado antiestático
Tejido de contraste: 75% Poliéster, 16% Viscosa, 9% Elastano
Composición del contraste: 75% Poliéster, 16% Viscosa, 9% Elastano
Tejido de relleno: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 65
Peso de la carcasa oz: 2
Peso del relleno gm: 120
Peso del relleno oz: 3.5
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra