Chaleco acolchado DX4 Hybrid Baffle Black L R

Número de artículo: DX470BKRL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

PORTWEST® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa PORTWEST®

Pantalones de tallas masculinas
Tamaño del pedido DE Tamaño de pulgada Medida cintura cm Medida interior pierna cm Altura cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Tops de tallas masculinas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalones de tallas de mujer
Tamaño del pedido DE Tamaño de pulgada Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Tallas de las mujeres tops
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Así se mide

a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo DX470BKRL
EAN / GTIN 5036108409204
Número del fabricante DX470BKRL

Descripción

Descripción:

El chaleco acolchado DX4 Hybrid Baffle utiliza un diseño ajustado al cuerpo para conjugar aislamiento y libertad de movimiento. Los paneles frontales y traseros de resistente Nylon están acolchados con Insulatex para mantener calienta la zona central del cuerpo. Dos bolsillos con cremallera en el pecho, bolsillos con acceso lateral y bolsillos internos ofrecen un amplio espacio seguro.

Característica:

  • El diseño anatómico ayuda a equilibrar el aislamiento y aumenta la libertad de movimiento
  • Dinámico tejido interior en contraste
  • Bolsillos internos para mayor seguridad
  • Bolsillo con cremallera en el pecho
  • Líneas reflectantes para mayor visibilidad
  • Borde trasero curvado para más protección
  • 6 Bolsillos para mayor capacidad
  • 2 bolsillos laterales con cremallera
  • Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
  • Borde inferior con cordón de ajuste
  • Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
  • Colores en contraste para mayor distinción
  • Diseño moderno con un corte ergonómico
  • Cremalleras premium de color en contraste para mayor estilo
  • Diseñado con un ajuste activo

Material:

Tejido exterior: Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, acabado antiestático
Composición de la carcasa: Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, acabado antiestático
Tejido de contraste: 75% Poliéster, 16% Viscosa, 9% Elastano
Composición del contraste: 75% Poliéster, 16% Viscosa, 9% Elastano
Tejido de relleno: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 65
Peso de la carcasa oz: 2
Peso del relleno gm: 120
Peso del relleno oz: 3.5
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra