Descripción:
La chaqueta DX4 Heavy Padded Baffle proporciona aislamiento térmico y calidez excepcionales. El tejido elástico dinámico, su perfil ergonómico y las mangas ranglan favorecen una amplia movilidad sin restricciones y una mayor libertad de movimiento. Dos bolsillos con cremallera con acceso lateral y bolsillos internos ofrecen un amplio espacio seguro.
Característica:
- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Forro de InsulatexPro que ofrece una superior calidez sin añadir peso innecesario
- Sistema Flotec™ para aireación y mayor transpirabilidad
- Dinámico tejido interior en contraste
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Capucha desmontable
- 5 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillos con cremallera en el pecho
- 2 bolsillos laterales con cremallera
- Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
- Diseño moderno con un corte ergonómico
- Borde trasero curvado para más protección
- Cremalleras premium de color en contraste para mayor estilo
- Todos los puntos de tensión están reforzados
- Diseñado con un ajuste activo
- Bolsillo para el móvil
- Nuevo modelo
Material:
Tejido exterior: Portwest Extreme Waterproof: Tejido elástico 150D 100% Poliéster, membrana PU
Composición de la carcasa: Portwest Extreme Waterproof: Tejido elástico 150D 100% Poliéster, membrana PU
Tejido del forro: Pongé elástico 75D 100% Poliéster
Composición del forro: Pongé elástico 75D 100% Poliéster
Tejido de relleno: InsulatexPro: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 160
Peso de la carcasa oz: 5
Peso del forro gm: 80
Peso del forro oz: 3
Peso del relleno gm: 20
Peso del relleno oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;