Sudadera con capucha DX4 Quarter Zip Metro Blue XXXL R

Número de artículo: DX467MBRXXXL
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
transpirable
Longitud brazo Manga larga

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo DX467MBRXXXL
EAN / GTIN 5036108387656
Número del fabricante DX467MBRXXXL

Descripción

Descripción:

La sudadera con capucha DX4 está hecha de poliéster con elastano que le da elasticidad en 4 sentidos y es perfecta para trabajar. Con tejido de peso perfecto para mantenerle abrigado en invierno y, aún así, lucir tan fresco como quiera, combinado con los pantalones de trabajo DX4 es un uniforme para el profesional.

Característica:

  • Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
  • Cremallera frontal 1/4, para mayor comodidad y versatilidad
  • 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad
  • Capucha para mayor protección contra los elementos
  • Nuevo modelo

Material:

Tejido exterior: 75% Poliéster, 16% Viscosa, 9% Elastano
Composición de la carcasa: 75% Poliéster, 16% Viscosa, 9% Elastano
Peso de la carcasa gm: 330
Peso de la carcasa oz: 9.5
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso muy suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secado escurriendo en horizontal; No planchar; No lavar en seco.;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra