Descripción:
La chaqueta 3 en 1 DX4 utiliza un tejido elástico dinámico y altamente aislante, que ofrece la máxima calidez, protección impermeable, a prueba de viento y transpirable durante todo el año. La chaqueta cuenta con una prenda totalmente impermeable y una chaqueta Baffle aislante, desmontable por cremallera que se puede usar sola. El perfil ergonómico y las mangas raglán permiten una amplitud de movimiento sin restricciones y una mayor libertad de movimientos. Su mayor longitud en la espalda, los puños cortavientos y la capucha ajustable proporcionan una protección adicional contra los elementos.
Característica:
- Chaqueta 3 en 1 impermeable y corta-viento
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Prenda interior interactiva
- Líneas reflectantes para mayor visibilidad
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
- Bolsillo interior para más seguridad
- 2 bolsillos laterales con cremallera
- 7 Bolsillos para mayor capacidad
- Capucha desmontable para mayor practicidad
- Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
- Colores en contraste para mayor distinción
- Pinzas articuladas para dar más forma
- Diseñado con un ajuste activo
- Diseño moderno con un corte ergonómico
- Cremalleras premium de color en contraste para mayor estilo
- Todos los puntos de tensión están reforzados
- Forro de InsulatexPro que ofrece una superior calidez sin añadir peso innecesario
- Acceso para impresión para imagen corporativa
- Bolsillo para el móvil
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Nuevo modelo
Material:
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;