Chubasquero DX4 Black XXXL R

Número de artículo: DX463BKRXXXL
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
Número de artículo DX463BKRXXXL
EAN / GTIN 5036108387045
Número del fabricante DX463BKRXXXL

Descripción

Descripción:

La chaqueta DX4 Shell usa un dinámico tejido elástico en 4 sentidos, que ofrece protección por impermeabilidad, resistencia al viento y transpirabilidad máximas durante todo el año. El perfil ergonómico y las mangas raglán permiten una amplitud de movimiento sin restricciones y una mayor libertad de movimientos. Su mayor longitud en la espalda, los puños cortavientos y la capucha ajustable proporcionan una protección adicional contra los elementos.

Característica:

  • Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Borde inferior con cordón de ajuste
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
  • Bolsillos internos para mayor seguridad
  • Bolsillos con cremallera en el pecho
  • 2 bolsillos laterales con cremallera
  • Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
  • 5 Bolsillos para mayor capacidad
  • Capucha oculta desmontable para cuando se requiera
  • Acceso para impresión para imagen corporativa
  • Trabilla para sujetar fácilmente la radio
  • Cordón en capucha y borde inferior para un firme y cómodo ajuste
  • Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
  • Colores en contraste para mayor distinción
  • Diseño moderno con un corte ergonómico
  • Diseñado con un ajuste activo
  • Borde trasero curvado para más protección
  • Mangas pre-curvadas que facilitan una mayor libertad de movimiento
  • Todos los puntos de tensión están reforzados
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Nuevo modelo

Material:

Tejido exterior: Portwest Extreme impermeable y transpirable: Tejido elástico 150D 100% Poliéster, membrana PU
Composición de la carcasa: Tejido elástico 150D 100% Poliéster, membrana PU
Tejido del forro: Malla 100% Poliéster
Composición del forro: Malla 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 160
Peso de la carcasa oz: 5
Peso del forro gm: 125
Peso del forro oz: 3.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra