Descripción:
El fresco y dinámico diseño combinado con un superior tejido elástico transpirable hacen que ésta sea la chaqueta de alta visibilidad más deseada del mercado. Repleta de características innovadoras que incluyen cinta reflectante HiVisTexPro aplicada con calor, tratamiento Texpel Splash Eco resistente al agua y mangas articuladas. Esta chaqueta garantiza que el usuario tenga un excelente aspecto mientras lo mantiene seguro y confortable en cualquier tarea que realice.
Característica:
- Tejido premium transpirable y contra el viento con propiedades de elasticidad mecánica
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Bolsillos internos para mayor seguridad
- Sin costuras en los hombros para la máxima protección impermeable
- Protector de barbilla con solapa anti-aguaceros interna que proporciona mayor comodidad
- Pinzas articuladas para dar más forma
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Porta identificación desmontable
- Bolsillo interno en el pecho
- Ajuste de capucha vertical y horizontal
- Capucha oculta desmontable para cuando se requiera
- Borde trasero caído para una mejor cobertura
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- 6 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo con cremallera en el pecho
- Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- *Diseño registrado en la Comunidad Europea
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Acceso para impresión para imagen corporativa
- Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
- Certificado CE
- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Trabilla para sujetar fácilmente la radio
- Bolsillo para el móvil
- Nuevo modelo
Norma:
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 4:3 X (WP 20,000MM, MVP 10,000g/m2/24hrs)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
Material:
Tejido exterior: Portwest Extreme impermeable y transpirable: Tejido elástico 150D 100% Poliéster, membrana PU
Composición de la carcasa: Tejido elástico 150D 100% Poliéster, membrana PU
Tejido del forro: Malla 100% Poliéster
Composición del forro: Malla 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 160
Peso de la carcasa oz: 5
Peso del forro gm: 60
Peso del forro oz: 2
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 25 lavados