Chaqueta Winter DX4 Black 38 R

Número de artículo: DX458BKR38
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
Número de artículo DX458BKR38
EAN / GTIN 5036108415113
Número del fabricante DX458BKR38

Descripción

Descripción:

Peto aislante de calidad premium confeccionado con nuestro duradero tejido Oxford 300D de Poliéster. Con una cremallera en la parte trasera, el peto puede desmontarse completamente para convertir la prenda en un pantalón, lo que añade versatilidad. Los bolsillos para rodilleras ajustables de carga superior precurvados, los bolsillos delanteros de generoso tamaño y los bolsillos multifuncionales con cremallera en los muslos ofrecen un almacenamiento seguro del teléfono, los bolígrafos y las herramientas.

Característica:

  • Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Pechera y tirantes desmontables para mayor versatilidad
  • Bolsillo para el metro
  • Lazo para el martillo para mantenerlo con seguridad
  • Múltiples compartimentos laterales con cremallera para mayor seguridad
  • Forro de InsulatexPro que ofrece una superior calidez sin añadir peso innecesario
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Bolsillos para rodilleras con doble atadura que permiten dos opciones de colocación
  • Bolsillo para el móvil
  • Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
  • Longitud ajustable - pernera regular a larga
  • Refuerzo en la entrepierna para reducir el estrés y evitar el fallo de las costuras
  • Bragueta con cremallera y botón con la marca Portwest
  • Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
  • Todos los puntos de tensión están reforzados
  • *Diseño registrado en la Comunidad Europea
  • Diseño entallado para un confort excepcional
  • 16 Bolsillos para más capacidad
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Nuevo modelo

Norma:

  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Material:

Tejido exterior: Portwest Extreme Waterproof: Tejido Oxford Elástico 300D, 100% Poliéster con tratamiento anti manchas, con membrana de PU
Composición de la carcasa: Tejido Oxford Elástico 300D, 100% Poliéster con tratamiento anti manchas, con membrana de PU
Tejido del forro: 100% Poliéster
Composición del forro: 100% Poliéster
Tejido de relleno: InsulatexPro: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 50
Peso de la carcasa oz: 6
Peso del forro gm: 52
Peso del forro oz: 1.5
Peso del relleno gm: 160
Peso del relleno oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra