Pantalón DX4 Hi-Vis Detachable Holster Pocket Craft Yellow/Black 48 R

Número de artículo: DX454YBR48
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo DX454YBR48
EAN / GTIN 5036108413591
Número del fabricante DX454YBR48

Descripción

Descripción:

El pantalón DX4 Hi-Vis Detachable Holster Pocket Craft utiliza la colocación estratégica de dinámicos tejidos elásticos en 4 sentidos, para proporcionar la máxima amplitud de movimientos en el trabajo. El pantalón presenta una cintura trasera de talle alto con elásticos laterales, que garantiza la protección en todas las posiciones de trabajo. Los bolsillos preformados para rodilleras con carga por arriba, los bolsillos frontales de generosas dimensiones y los bolsillos multi-uso con cremallera en los muslos ofrecen un espacio seguro. Costuras triples en toda la prenda, para una máxima durabilidad.

Característica:

  • Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
  • Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
  • 16 Bolsillos para más capacidad
  • Bolsillos de pistolera desmontables por cremallera para mayor versatilidad
  • Bolsillos para rodilleras de carga superior para un acceso rápido y fácil
  • Lazo para el martillo para mantenerlo con seguridad
  • Rodillas pre-curvadasque facilitan mayor libertad de movimiento
  • Corte entallado con tejido elástico
  • Cinturilla con trasera alta que asegura la protección en cualquier posición de trabajo
  • Costuras con puntada triple para mayor duración
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Material:

Tejido exterior: Titanmill Plus Stretch 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano
Peso de la carcasa gm: 235
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra