Descripción:
El pantalón de trabajo de alta visibilidad DX4 está diseñado ergonómicamente y utiliza la colocación a propósito de dinámicos tejidos elásticos 4X para proporcionar la máxima amplitud de movimientos en el trabajo. El pantalón presenta una cintura trasera de talle alto con elástico lateral, que garantiza la protección en todas las posiciones de trabajo. Los bolsillos para rodilleras ajustables de carga superior precurvados, los bolsillos delanteros de generoso tamaño y los bolsillos multifuncionales con cremallera en los muslos ofrecen un almacenamiento seguro del teléfono, los bolígrafos y las herramientas. Costuras triples para una máxima durabilidad.
Característica:
- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
- 11 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo para el metro
- Rodillas pre-curvadasque facilitan mayor libertad de movimiento
- Diseño entallado para un confort excepcional
- Bolsillos para rodilleras con doble atadura que permiten dos opciones de colocación
- Par de rodilleras gratis incluido con este pantalón
- Bolsillo para el smartphone
- Múltiples compartimentos laterales con cremallera para mayor seguridad
- Lazo para el martillo para mantenerlo con seguridad
- Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
- Extremo ajustable para adaptarse a todas las longitudes de pierna
- Cinturilla con trasera alta que asegura la protección en cualquier posición de trabajo
- Refuerzo en la entrepierna para reducir el estrés y evitar el fallo de las costuras
- Bragueta con cremallera y botón con la marca Portwest
- Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
- Todos los puntos de tensión están reforzados
- Costuras con puntada triple para mayor duración
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- *Diseño registrado en la Comunidad Europea
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Diseño entallado para un confort excepcional
- Rodilleras gratuitas incluidas
Material:
Tejido exterior: Titanmill Pro Stretch: 93% Poliéster, 7% Elastane
Composición de la carcasa: 93% Poliéster, 7% Elastane
Tejido de contraste: Titanmill Plus Ripstop: Tejido Ripstop elástico 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición del contraste: Tejido Ripstop elástico 65% Poliéster, 35% Algodón
Peso de la carcasa gm: 270
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; Secadora, temperatura normal; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;