Descripción:
El pantalón de alta visibilidad DX4 Detachable Hi-Vis Holster con bolsillos de pistolera desmontables está diseñado ergonómicamente y utiliza la colocación a propósito de dinámicos tejidos elásticos 4X para proporcionar la máxima amplitud de movimientos en el trabajo. El pantalón cuenta con una cinturilla con la parte trasera elevada y con laterales elásticos, asegurando la protección en cualquier posición de trabajo. Los bolsillos preformados para rodilleras con carga por arriba, los bolsillos frontales de generosas dimensiones y los bolsillos multi-uso con cremallera en los muslos ofrecen un espacio seguro. Con todas las puntadas triples para la máxima duración.
Característica:
- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
- 16 Bolsillos para más capacidad
- Porta identificación
- Bolsillo para el metro
- Refuerzo elástico en la entrepierna que proporciona la máxima flexibilidad y reduce el estrés
- Bolsillos de pistolera desmontables por cremallera para mayor versatilidad
- Bolsillo oculto para el móvil
- Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
- Lazo para el martillo para mantenerlo con seguridad
- Bolsillos para rodilleras con doble atadura que permiten dos opciones de colocación
- Par de rodilleras gratis incluido con este pantalón
- Extremo ajustable para adaptarse a todas las longitudes de pierna
- Rodillas pre-curvadasque facilitan mayor libertad de movimiento
- Diseño entallado para un confort excepcional
- Cinturilla con trasera alta que asegura la protección en cualquier posición de trabajo
- Costuras con puntada triple para mayor duración
- Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
- Cumple la norma EN ISO 20471
- Certificado según la EN ISO 20471 tras 25 lavados
- Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
- *Diseño registrado en la Comunidad Europea
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)
Material:
Tejido exterior: Titanmill Pro Stretch: 92% Poliéster 8% Elastano
Composición de la carcasa: 92% Poliéster 8% Elastano
Tejido de contraste: Titanmill Plus Ripstop: Tejido Ripstop elástico 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición del contraste: Tejido Ripstop elástico 65% Poliéster, 35% Algodón
Peso de la carcasa gm: 20
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 25 lavados