Peto de trabajo DX4 Metro Blue L R

Número de artículo: DX441MBRL
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
Número de artículo DX441MBRL
EAN / GTIN 5036108326556
Número del fabricante DX441MBRL

Descripción

Descripción:

El favorecedor peto de trabajo DX4 está diseñado por expertos para lograr confort, flexibilidad y protección excepcionales. Fabricados usando dinámicos tejidos elásticos 4X que aseguran la facilidad de movimientos. Producido con múltiples innovadores detalles como paneles en contraste, adornos reflectantes, bolsillos multiuso, bordes extensibles, bolsillos ajustables preformados para rodilleras con carga por arriba y tirantes ajustables. El pantalón cuenta con una cinturilla con la parte trasera elevada y con laterales elásticos, asegurando la protección en cualquier posición de trabajo.

Característica:

  • Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
  • Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
  • 14 Bolsillos para más capacidad
  • Bolsillo para el metro
  • Moderno acceso lateral con cierre por cremallera y corchete
  • Costuras con puntada triple para mayor duración
  • Par de rodilleras gratis incluido con este peto
  • Bolsillos para rodilleras con doble atadura que permiten dos opciones de colocación
  • Bolsillo para el smartphone
  • Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
  • Lazo para herramientas en la cintura para guardar sus herramientas de trabajo de forma segura
  • Rodillas pre-curvadasque facilitan mayor libertad de movimiento
  • Extremo ajustable para adaptarse a todas las longitudes de pierna
  • Refuerzo en la entrepierna para reducir el estrés y evitar el fallo de las costuras
  • Diseño moderno con un corte ergonómico
  • Anilla D para llaves o identificación
  • Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
  • Paneles de refuerzo en las zonas de mayor desgaste para una máxima duración
  • Lazo para las llaves en el bolsillo
  • Todos los puntos de tensión están reforzados
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Cremalleras premium de color en contraste para mayor estilo
  • *Diseño registrado en la Comunidad Europea
  • Certificado CE
  • Diseño entallado para un confort excepcional
  • Marcado UKCA
  • Rodilleras gratuitas incluidas

Material:

Tejido exterior: Titanmill Pro Stretch: 93% Poliéster, 7% Elastane
Composición de la carcasa: 93% Poliéster, 7% Elastane
Tejido de contraste: Titanmill Plus Ripstop: Tejido Ripstop elástico 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición del contraste: Tejido Ripstop elástico 65% Poliéster, 35% Algodón
Peso de la carcasa gm: 270
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; Secadora, temperatura normal; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra