Camiseta DX4 Hi-Vis, de alta visibilidad, manga larga Orange/Black M R

Número de artículo: DX416OBRM
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
Número de artículo DX416OBRM
EAN / GTIN 5036108414536
Número del fabricante DX416OBRM

Descripción

Descripción:

Esta camiseta DX4 de alta visibilidad, con manga larga, está diseñada con un ajuste activo y un tejido refrescante de calidad premium que mantendrá al usuario fresco, seco y cómodo durante todo el día. La cinta reflectante segmentada aplicada con calor HiVisTex Pro, ligera y flexible, permite una mayor visibilidad y movilidad.

Característica:

  • Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
  • Ideal para personalización e imagen corporativa
  • Colores en contraste para mayor distinción
  • Costura encintada en el cuello, para más comodidad
  • El diseño ajustado es entallado pero no restrictivo
  • Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Marcado UKCA
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Certificado CE
  • Trabilla para sujetar fácilmente la radio

Norma:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tejido exterior: EzeeCool: Malla fina 100% Poliéster
Composición de la carcasa: Malla fina 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 150
Peso de la carcasa oz: 4.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra