Descripción:
Esta versión de manga larga de la moderna camiseta DX4 está diseñada con un ajuste activo y un tejido de Poliéster de calidad premium que mantendrá al usuario fresco, seco y cómodo durante todo el día. Con sus detalles clave que incluyen impresión de silicona y adornos en contraste, esta camiseta es ideal para personalización.
Característica:
- Propiedades absorbentes, refrescantes y secantes
- Diseño moderno con líneas de corte limpias
- Ideal para personalización e imagen corporativa
- Colores en contraste para mayor distinción
- El diseño ajustado es entallado pero no restrictivo
- Cuello acanalado
- Trabillas para sujetar fácilmente la radio
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Nuevo modelo
- Ligera
- Exclusivo tratamiento antibacteriano con iones de plata
Material:
Tejido exterior: EzeeCool: Malla fina 100% Poliéster
Composición de la carcasa: Malla fina 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 150
Peso de la carcasa oz: 4.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.;