Polo DX4 de manga larga Black XXL R

Número de artículo: DX414BKRXXL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo DX414BKRXXL
EAN / GTIN 5036108408887
Número del fabricante DX414BKRXXL

Descripción

Descripción:

Esta versión de manga larga del moderno polo DX4 está diseñada con un ajuste activo y un tejido de Poliéster de calidad premium que mantendrá al usuario fresco, seco y cómodo durante todo el día. Con sus detalles clave que incluyen dibujo reflectante y adornos en contraste, este polo es ideal para personalización.

Característica:

  • Propiedades absorbentes, refrescantes y secantes
  • Diseño moderno con líneas de corte limpias
  • Ideal para personalización e imagen corporativa
  • Colores en contraste para mayor distinción
  • Cremalleras premium de color en contraste para mayor estilo
  • El diseño ajustado es entallado pero no restrictivo
  • Trabillas para sujetar fácilmente la radio
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Nuevo modelo
  • Exclusivo tratamiento antibacteriano con iones de plata

Material:

Tejido exterior: EzeeCool: Malla fina 100% Poliéster
Composición de la carcasa: Malla fina 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 150
Peso de la carcasa oz: 4.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra