Camiseta DX4 de manga corta Black XL R

Número de artículo: DX411BKRXL
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
Número de artículo DX411BKRXL
EAN / GTIN 5036108359097
Número del fabricante DX411BKRXL

Descripción

Descripción:

Moderna camiseta DX4 diseñada con hechura activa, confeccionada con tejido premium de Poliéster, Polipropileno que le mantendrá fresco, seco y confortable durante todo el día. Con sus detalles clave que incluyen dibujo reflectante y adornos en contraste, esta camiseta es ideal para personalización.

Característica:

  • Propiedades absorbentes, refrescantes y secantes
  • Diseño moderno con líneas de corte limpias
  • Ideal para personalización e imagen corporativa
  • Colores en contraste para mayor distinción
  • Diseño entallado para un confort excepcional
  • Cuello acanalado
  • Trabilla para sujetar fácilmente la radio
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Máx. 50 lavados
  • Ligera
  • Exclusivo tratamiento antibacteriano con iones de plata

Material:

Tejido exterior: EzeeCool: Malla fina 100% Poliéster
Composición de la carcasa: Malla fina 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 150
Peso de la carcasa oz: 4.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra