Tijera Ideal para cortes rectos continuos y curvos / Tijera Pelícano Set en funda enrollable DSET-SF3

Número de artículo: DSET-SF3
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
Tipo de producto Tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo DSET-SF3
EAN / GTIN 4010220022030
Número del fabricante DSET-SF3
Número L L80080 78

Descripción

Descripción:

  • D216: Para cortes continuos, rectos y curvos, mangos pintados
  • D218: Para cortes largos, rectos y continuos, la hoja extra larga es ideal para cortar chapas metálicas

Característica:

  • Equipamiento: 1 x D216-280, 1 x D216-280L, y 1 x D218-300 en estuche enrollable

Nota:

  • Advertencias DE PELIGRO:
    • Las tijeras de mano solo deben usarse para cortar láminas delgadas de metal blando o acero. No son adecuados para cortar formas metálicas redondas y cuadradas, como el alambre.
    • Las herramientas de corte solo deben usarse a mano sin recurso adicional.
    • Use gafas de protección y guantes cuando trabaje, las piezas cortadas pueden lesionar a los trabajadores y transeúntes.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Cuando trabaje en equipos eléctricos, desconecte la fuente de alimentación. De lo contrario, podría ocurrir una descarga eléctrica.
    • Siempre guía la dirección de corte de tijeras y cuchillos lejos del cuerpo.
    • Coloque siempre las herramientas de corte en un lugar claramente visible con los bordes de corte cerrados. El mango apunta a usted!
    • ¡Almacene las herramientas de corte por separado! Es fácil en el corte y los dedos!
    • ¡Las herramientas de corte deben afilarse regularmente! Para las herramientas de corte contundentes, el riesgo de lesiones es mayor y se debe aplicar más fuerza para el mismo rendimiento de corte.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad
    • En ciclos regulares, dependiendo del grado de contaminación, frote el borde de corte con un paño ligeramente graso (elimine el polvo del material)
    • Aceite regularmente la conexión del perno en el interior de la cuchilla
    • Pele ligeramente los cortes oxidados o rasguñados con una piedra oleaginosa
    • Si el tijera tiene demasiado juego, ajuste el tornillo. (El tijera debe ser fácil de abrir y cerrar.)

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra