JUEGO SEPARADORES

Número de artículo: DS.J5
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
Número de artículo DS.J5
EAN / GTIN 3148516943729
Número del fabricante DS.J5
Número L L60130 5181

Descripción

Descripción:

  • Separador para bridas MacPherson, 7 piezas.

Volumen de suministro:

  • Separador DS.10A - DS.11A - DS.12A - DS.13 - DS.14
  • Mango de operación 3/8″: DS.P
  • Conector para bits: J.236
  • Aumenta la extensión de la brida en los vehículos con puntal Mac Pherson
  • Permite desmontar los amortiguadores en el banco de trabajo
  • Rápido y eficaz
  • Todos los vehículos con bridas desmontables
  • (Citroën, Peugeot, Ford, VAG, Audi)
  • El mango se puede sustituir por una carraca de cambio de 3/8″ para la que se ha previsto un compartimento en la caja