LIME D RDE BTDE 250MM CON MANGO

Número de artículo: DRD.B250EMA
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
Tipo de producto Lima de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo DRD.B250EMA
EAN / GTIN 3148518601313
Número del fabricante DRD.B250EMA
Número L L60130 9117

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: Media caña con corte transversal
  • Plana con corte transversal
  • Mango de plástico ergonómico
  • Resistente a los disolventes más agresivos utilizados en el taller
  • Recomendada para el mecanizado de acero, fundición, latón y plásticos duros

Característica:

  • E x E1 [mm]: 7 x 25
  • L [mm]: 250
  • [g]: 280

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra