PUESTO DE TRABAJO U.89

Número de artículo: DLS.400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo DLS.400
EAN / GTIN 3148518433075
Número del fabricante DLS.400
Número L L60130 7337

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Puede alojar los compresores de muelles U.89M2, U.89H2
  • Contiene hasta 6 juegos de casquillos
  • Contiene la llave de impacto
  • Contiene el módulo XL D.83C
  • Contiene la tabla de asignación
  • Gancho para fijar la llave dinamométrica
  • Ocupa poco espacio: 590 x 590 mm
  • Altura cerrada: 1430 mm
  • máxima: 1726 mm
  • Se suministra con instrucciones de uso y tabla de asignación para vehículos