CALIBRE DE FRENO DISCO

Número de artículo: DF.18-01
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
    Tipo de producto Pie de rey universal

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo DF.18-01
    EAN / GTIN 3662424101212
    Número del fabricante DF.18-01
    Número L L60130 4589

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto: Calibre especial para comprobar el grosor de los discos de freno
    • Lectura precisa y sin errores
    • Medición en la rueda montada
    • En vehículos sin guardabarros
    • Se puede utilizar para mostrar rápidamente al cliente que los discos de freno necesitan ser sustituidos
    • Rango de medición 0 - 50 mm
    • Medición externa del grosor de los discos de freno en coches/vehículos comerciales
    • Profundidad del pico: 50 mm
    • Lectura 1/10 mm
    • Dispositivo de memoria mecánica
    • Se suministra en bolsa de tela reforzada, con número de serie para la trazabilidad para los talleres con certificación ISO