ESCUADRA CON ALAS A 45GR

Número de artículo: DELA.1292.00
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
Tipo de producto Transportador de ángulos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo DELA.1292.00
EAN / GTIN 3170332152009
Número del fabricante DELA.1292.00
Número L L60130 5748

Descripción

Descripción:

  • Ángulo plano 45° con tope

Característica:

  • E x E1 [mm]: 26 x 7
  • L x H [mm]: 150 x 150
  • [g]: 324