ESCUADRA SIMPLE CON ALAS

Número de artículo: DELA.1257.08
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
Tipo de producto Transportador de ángulos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo DELA.1257.08
EAN / GTIN 3170332150524
Número del fabricante DELA.1257.08
Número L L60130 2499

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Con tope atornillado
  • Apoyo perfecto de la nariz y los planos

Característica:

  • E x E1 [mm]: 40 x 8
  • L x H [mm]: 300 x 200
  • L1 [mm]: 40
  • [kg]: 1.020