REGLETA INOX 2 CARA 3000MM

Número de artículo: DELA.1051.300
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
Tipo de producto Regla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo DELA.1051.300
EAN / GTIN 3662424023439
Número del fabricante DELA.1051.300
Número L L60130 8677

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: Graduación de la medida grabada en dos lados
  • Un lado en mm - un lado en 1/2 mm
  • Acero inoxidable 18 % Cr - 8 % Ni
  • Sin brillo

Característica:

  • L [mm]: 300
  • L1 x L2 [mm]: 13 x 0,5
  • [g]: 16,1

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop