DE 150K20DL, Margen de pesaje 60 kg; 150 kg, Lectura 20 g; 50 g

Número de artículo: DE 150K20DL
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
    Tipo de producto Balanza de plataforma

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo DE 150K20DL
    EAN / GTIN 4045761111165
    Número del fabricante DE 150K20DL
    Número L L40250 1973

    Descripción

    Descripción:

    • Gran movilidad: gracias al funcionamiento mediante batería/uso con acumuladoro (opcional), estructura compacta y reducido peso propio, adecuada para su empleo en diversas ubicaciones (por ej. en producción, el almacén y envíos)
    • Indicador de posicionamiento versátil, p. ej. colocado sobre una superficie o atornillado a la pared
    • Indicador: Plásticos, protección de contra polvo y las saplicaduras IP65
    • Plato de acero inoxidable, base de acero barnizado
    • Función PRE-TARE para prereducción manual del peso de un recipiente conocido, útil para el control de cantidades de llenado
    • Con ayuda de la función de formulación es posible pesar los diversos componentes de una mezcla. Como medida de control se puede indicar el peso total de todos los componentes
    • Unidad de pesaje libremente programable, p.ej. para la indicación directa en longitud de hilo g/m, peso del papel g/m², o similar
    • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

    Característica:

    • Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 25 mm
    • Dimensiones del plato de pesaje, acero inoxidable A×P×A 522×403×83 mm
    • Dimensiones del visor, A×P×A 225×110×45 mm
    • Puede utilizarse con pilas, 9 V bloque no incluido en el volumen de suministro, tiempo de funcionamiento hasta 12 h
    • Temperatura ambiente admisible 5 °C/35 °C

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra