DE 12K1A, Margen de pesaje 12000 g, Lectura 1 g

Número de artículo: DE 12K1A
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
Tipo de producto Balanza de plataforma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo DE 12K1A
EAN / GTIN 4045761111141
Número del fabricante DE 12K1A
Número L L40250 647

Descripción

Descripción:

  • Gran movilidad: gracias al funcionamiento mediante batería/uso con acumuladoro (opcional), estructura compacta y reducido peso propio, adecuada para su empleo en diversas ubicaciones (por ej. en producción, el almacén y envíos)
  • Indicador de posicionamiento versátil, p. ej. colocado sobre una superficie o atornillado a la pared
  • Indicador: Plásticos, protección de contra polvo y las saplicaduras IP65
  • Plato de acero inoxidable, base de acero barnizado
  • Función PRE-TARE para prereducción manual del peso de un recipiente conocido, útil para el control de cantidades de llenado
  • Con ayuda de la función de formulación es posible pesar los diversos componentes de una mezcla. Como medida de control se puede indicar el peso total de todos los componentes
  • Unidad de pesaje libremente programable, p.ej. para la indicación directa en longitud de hilo g/m, peso del papel g/m², o similar
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 25 mm
  • Dimensiones del plato de pesaje, acero inoxidable A×P×A 318×308×75 mm
  • Dimensiones del visor, A×P×A 225×110×45 mm
  • Puede utilizarse con pilas, 9 V bloque no incluido en el volumen de suministro, tiempo de funcionamiento hasta 12 h
  • Temperatura ambiente admisible 5 °C/35 °C