sensor de torsión estático DC 5-Y1, Clase OIML , Rango de pesaje

Número de artículo: DC 5-Y1
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
Tipo de producto Dispositivo de comprobación del par de giro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo DC 5-Y1
EAN / GTIN 4045761248229
Número del fabricante DC 5-Y1

Descripción

Descripción:

  • Alta precisión (error combinado 0,5 % F.S.)
  • Conformidad RoHS
  • Apto para la supervisión o medición de pares de torsión estáticos, pruebas de llaves dinamométricas manuales o transmisión de momentos de carga estáticos
  • Valor característico nominal: 1.0~1.5mV/V (dependiendo de la carga nominal)
  • Tensión de alimentación máx. 10V DC
  • Conexión de 4 conductores
  • Montaje simple y rápido
  • Alta rigidez torsional