Analizador de humedad DBS 60-3, Margen de pesaje 60 g, Lectura 0,001 g

Número de artículo: DBS 60-3
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
Tipo de producto Aparato de medición de temperatura y humedad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo DBS 60-3
EAN / GTIN 4045761124226
Número del fabricante DBS 60-3
Número L L40250 73

Descripción

Descripción:

  • Tip: Adecuado para muestras con bajo contenido de humedad, p.ej. plásticos
  • Indicador de fecha y hora de serie
  • Memoria interna para la ejecución automática de
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro
  • Interfaz USB para transmitir datos de pesaje al ordenador, impresora etc. *Solo se puede utilizar junto con el accesorio de KERN DBS-A02
  • El último valor medido permanece en el display hasta que sea sobrescrito por un nuevo valor de medición
  • 10 programas de desecación completos y 100 procesos de desecación realizados
  • Luz halógena de vidrio de cuarzo de 400 W
  • Pantalla gráfica retroiluminada, altura de dígitos 15 mm
  • Protección con contraseña para evitar la manipulación de los ajustes, datos, etc. almacenados
  • Denominación de hasta 99 muestras, en dos fases, programable libremente, se pondrá en el protocolo de medición
  • Excelente control de temperatura gracias a la tecnología halógena, adecuada para muestras sensibles a la temperatura
  • 10 platillos de muestras incluidos
  • Manual de aplicaciones: En Internet encontrará un práctico manual de aplicaciones para cada determinador de humedad de KERN con muchos ejemplos, experiencias prácticas, ajustes y consejos

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra