Instrumento de medición del par de torsión DB 500-2, Rango de medición 500 Nm, Legibilidad 0,1 Nm, Frecuencia de medición interior 1000 Hz

Número de artículo: DB 500-2
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Dispositivo de comprobación del par de giro

Identificación y clasificación

Número de artículo DB 500-2
Copiar
EAN / GTIN 4045761193499
Copiar
Número del fabricante DB 500-2
Copiar
Número L L40250 1927
Copiar
Fabricante Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Descripción:

  • Ideal para comprobar llaves de momento de torsión para verificar, destornilladores eléctricos y con batería
  • Función Peak-Hold para el registro del valor máximo o función Track para indicación continua de la medición
  • Función AUTO-OFF
  • Carcasa de metal por aplicaciónes durables a condiciones ambientales extremas
  • Pantalla gráfica LCD con retroiluminación
  • Memoria interna que almacena hasta de 500 datos de medición. El contenido de la memoria puede ser transferido al ordenador mediante un software opcional
  • Puede emplearse en ambas direcciones de giro
  • Sólida placa de montaje para una fijación sólida
  • Medir con rango de tolerancia (función de valor límite): Los valores límite superior e inferior son programables. Una señal óptica y acústica acompaña el ciclo de medición
  • Volumen de entrega: sensor de rotación, sólido maletín de transporte, placa de montaje (modelos con un [Max] ≥ 20 Nm)
  • Indicación de capacidad: Una banda luminosa ascendente indica el campo de medición aún disponible
  • Interfaz de datos USB y RS-232 incluidas

Característica:

  • Peso neto aprox. 3,2 kg
  • Precisión de la medición: ± 0,5% del [Max]
  • Rango de medición útil: 5 – 100 % del [Max]
  • Uso con acumulador interno, de serie, funcionamiento hasta 18 h sin iluminación de fondo, tiempo de carga aprox. 14 h
  • Unidades seleccionables: Nm, lbf-in, kgf-cm, kgf-m, ft-lbf
  • Frecuencia de medición interna: 1000 Hz
  • Dimensiones totales A×P×A 200×100×50 mm
  • Protección por sobrecarga: 120% del [Max]