Analizador de humedad DAB 200-2IR, Margen de pesaje 200 g, Lectura 0,01 g

Número de artículo: DAB 200-2IR
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
Tipo de producto Instrumento de medición de la humedad de materiales

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo DAB 200-2IR
EAN / GTIN 4045761226302
Número del fabricante DAB 200-2IR

Descripción

Descripción:

  • KERN DAB 200-2: Versión con una menor resolución, por lo que se alcanza antes el criterio de desconexión, lo que ahorra tiempo. Ideal para las pruebas rápidas y las aleatorias
  • Pantalla gráfica retroiluminada, altura de dígitos 14 mm
  • Luz halógena de vidrio de cuarzo de 400 W
  • Mirilla para poder ver las muestras, muy útil al realizar el ajuste inicial
  • Memoria interna para la ejecución automática de
  • 15 programas de desecación completos y 5 procesos de desecación realizados
  • El último valor medido permanece en el display hasta que sea sobrescrito por un nuevo valor de medición
  • 50 platillos de muestras incluidos
  • Manual de aplicaciones: En Internet encontrará un práctico manual de aplicaciones para cada determinador de humedad de KERN con muchos ejemplos, experiencias prácticas, ajustes y consejos

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra