Instrumento de medición del par de torsión DA 1-4, Rango de medición 1 Nm, Legibilidad 0,2 mNm, Frecuencia de medición interior 1000 Hz

Número de artículo: DA 1-4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Dispositivo de comprobación del par de giro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo DA 1-4
EAN / GTIN 4045761193406
Número del fabricante DA 1-4
Número L L40250 2767

Descripción

Descripción:

  • Optimizado para la prueba del par de torsión para botellas, frascos de vidrio o envases con un diámetro de al menos 15 mm y un diámetro máximo de 160 mm, p. ej., en el sector alimentario y en el farmacéutico, así como en la fabricación de cosméticos como barras de labios, etc
  • Función Peak-Hold para el registro del valor máximo o función Track para indicación continua de la medición
  • Sistema “Quick-Pin”: Los cuatro soportes de botellas se colocan (en lugar de atornillarse) aquí (soporte), lo que ahorra tiempo. Eso permite una configuración más rápida para otros tamaños de botella
  • con cubierta de goma, maletín de transporte muy resistente
  • Memoria interna que almacena hasta de 500 datos de medición. El contenido de la memoria puede ser transferido al ordenador mediante un software opcional
  • Indicador de capacidad: Una barra gráfica progresiva muestra el rango de pesaje que queda aún
  • Volumen de entrega: cuatro soportes para botellas
  • Medición con rango de tolerancia (función valor límite): valor límite superior e inferior programable. Una senal optica y acustica facilita el proceso de medicion
  • Función AUTO-OFF
  • Puede emplearse en ambas direcciones de giro
  • Interfaz de datos USB y RS-232 incluidas
  • Pantalla gráfica LCD con retroiluminación
  • Pies de goma con función antideslizante
  • Carcasa metálica robusta para uso permanente en condiciones ambientales adversas

Característica:

  • Frecuencia de medición interna: 1000 Hz
  • Uso con acumulador interno, duración de servicio sin retroiluminación aprox. 18 h, tiempo de carga aprox. 14 h
  • Protección por sobrecarga: 120% del [Max]
  • Rango de medición útil: 5 – 100 % del [Max]
  • Peso neto aprox. 3,0 kg
  • Dimensiones totales A×P×A 250×160×60 mm
  • Unidades seleccionables: Nm, lbf-in, kgf-cm, kgf-m, ft-lbf
  • Precisión de la medición: ± 0,5% del [Max]

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra